詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AM-8

品名 : トイレットペーパー(シングル150m/48巻)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 10105
商品名 クレシアEF トイレットロール 仕様 シングル
ロールサイズ 108mm×150m 入数 1箱48ロール
やわからな肌触りを実現しながらも、環境に配慮したトイレットペーパー
環境にやさしく高品質な紙パック等リサイクルパルプ配合
蛍光染料不使用
追加説明
カタログ価格

9,480 (税抜)/ 10,428 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/31 04:08現在)

商品入数 48 販売単位 CS
カタログページ 2122ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top