品番 : EA929AP-55
品名 : 80x 75x290mm ペーパーホルダー(マグネット)
マグネットでお好みの位置に取り付け!
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5217 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ | 80(W)×75(D)×290(H)mm |
| 重量 | 540g | 耐荷重 | 約1kg |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン |
対応サイズ | 直径:約15cm以内・高さ:約28cm以内・芯の直径:約3.6cm以上のキッチンロールペーパー |
| カラー | ブラック | ||
| ロールペーパー用 | |||
| マグネットが付くスチール壁面に簡単取り付けのキッチンペーパーホルダー | |||
| 通常のサイズだけでなく、海外製の大判タイプを収納できます。 | |||
| 布巾干しやタオル掛けとしても | |||
| シンプルで使いやすい | |||
| 縦・横お好みの方向でご使用になれます。 | |||
| フックがコの字型になっているので、タオルがズレ落ちにくく、取り出しやすいデザインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/20 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2117ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
