品番 : EA929AT-51
品名 : 304x304mm ソフトワイパー(クリーンルーム/100枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 63111 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムテクピュア | 材質 | ポリプロピレン |
| シートサイズ | 304×304mm | 枚数 | 100枚 |
| 入数 | 1パック | 用途 | 薬液を含浸させての洗浄作業に |
| 耐薬品性に優れたポリプロピレン素材のクリーンエリアワイパーです。 | |||
| 幅広いスペースの拭き取りに便利な大判サイズです。 | |||
| クリーンエリア向け低発塵製品です。 | |||
| より小さいサイズのカット製品もラインアップしました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,810 円(税抜)/ 8,591 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/23 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0701ページ 2118ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
