品番 : EA929DB-211A
品名 : 450x300mm 洗車タオル(12枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | 517-W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450×300mm | 材質 | レーヨン、ポリプロピレン不織布 |
| 入数 | 12枚 | ||
| 拭き取り力、吸水性に優れ、ワックスでも水でも強力に拭き取ります。 | |||
| 特殊シワ加工を施し、ボリューム感があり、手触りも柔らかです。 | |||
| 各種のワックスの拭き取り、洗車後の水滴の拭き上げ、車の各部拭き取りなど、マルチに使えます。 | |||
| 手軽に使えるエコノミーサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/10 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

