品番 : EA929DB-327A
品名 : 63x10x 93mm 液晶用クリーニングクロス(パッド型)
使いやすいパッドタイプで画面を優しくクリーニング
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-CC23G |
|---|---|---|---|
| 幅 | 63mm | 奥行 | 10mm |
| 全長 | 93mm | 材質 | マイクロファイバー(ポリエステル、ナイロン) |
| カラー | グリーン | 対応機種 | Surface Pro(2017) 10.5インチiPad Pro 2017 12.9インチiPad Pro 2017 |
| クリーニングクロスが使いやすいパッドになりました。 | |||
| 内部にはクッションが入っていますので、画面を優しく拭くことができます。 | |||
| 洗って繰り返し使用できます。 | |||
| 軽く拭くだけで指紋や油膜汚れをきれいに落とします。 | |||
| スマートフォンやめがねにも最適。 | |||
| ※画面表面に特殊コーティングが施されたディスプレイやフィルターを拭く場合、クリーナーや水を付けないで必ず乾拭きしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

