品番 : EA929DB-98
品名 : 75x100mm めがねくもり止めクロス(3枚入)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20176 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | くり返し使える メガネのくもり止めクロス | サイズ | 約100×75mm |
| 材質 | 合成繊維 | 成分 | 界面活性剤、防腐剤 |
| カラー | 黄色 | 入数 | 3枚 |
| 繰り返し使えるドライタイプのクロス | |||
| マスク着用時などメガネがくもって不快な時に、サッと拭くだけでくもりを解消し、クリアな視界を確保できます。 | |||
| くもり止め成分によるギトギト感を極限まで抑え、くもりの要因となる汚れもスッキリ拭き取ることができます。 | |||
| 使用後はくもり止め効果が持続し、くもりを予防することもできます。 | |||
| 花粉対策用やパソコン用のメガネにも使用できます。 | |||
| 1枚で約25回使用可能 | |||
| 携帯に便利なチャック付き保管袋 | |||
| 新品クロスと使用済クロスを分けて収納可能 | |||
| 【商品の使い方】 レンズを約10秒間やさしく拭き上げてください。 ※効果が得られにくい場合は、息を吹きかけてレンズをくもらせてから拭き上げてください。 ※レンズとクロスに砂や異物が付着していないことを確認してから使用してください。 レンズに砂や異物が付着している時は、レンズをキズつける原因となりますので、一度水で洗い流し、水分を拭き取ってから使用してください。 ※水分の拭き取りには適しません。水に濡れるとくもり止め成分が溶け出し、使用可能回数が少なくなります。 |
|||
| 【交換の目安】 クロスの汚れや毛羽立ちが目立ったり、色抜けした場合は、新しいクロスに交換してください。 ※クロスは洗えません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/10/29 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
