詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DC-50

品名 : 携帯用油処理剤セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 4553
セット内容 油分散洗浄剤(1L)×1本
オイルキャッチング
シート×5枚
厚手ゴム手袋×1双
希釈ボトル(2L用)×1個
計量カップ(50mL)×1個
希釈 10倍
緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。
油分散洗浄剤は優れた分散性能で、油の微細化と再付着を防止します。
追加説明
カタログ価格

5,330 (税抜)/ 5,863 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA929DH-81
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top