品番 : EA929DF-3A
品名 : 206x220mm ペーパータオル(150カット/2ロール)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 33246 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スコッティ ファイン3倍巻キッチンタオル | シートサイズ(mm) | 206×220 |
| 枚数(枚) | 150 | 入数(巻) | 2 |
| 材質 | パルプ100% | ||
| 半分サイズにも切れるミシン目つきで、使用目的に合わせて調整ができる便利で長持ちキッチンタオルです。 | |||
| 濡れた時に破れにくく、水も油もパワフル吸収。 | |||
| キッチンまわりの拭き掃除や食器・フライパン等の油汚れ拭きに | |||
| コンパクトに持ち運べて収納スペースも軽減。 | |||
| パルプ100%で衛生的。 | |||
| 1ロールの長さが3倍なので(※一般的な50カット商品との比較)、たっぷり使えてコンパクト収納スペースも従来品に比べ1/3に! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 122 (2026/11/07 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2117ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
