詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DF-5

品名 : 210x220mm ペーパータオル(3箱)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 32320
商品名 スコッティ キッチンタオル 材質 パルプ100%
シートサイズ 210×220mm 枚数(1箱あたり) 75組
入数 3箱
2枚重ね
衛生的で片手で取り出せる使いやすいポップアップ式です。
置き場所を選ばないボックスタイプのキッチンタオルです。
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 143

(2026/09/27 18:09現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 2117ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途
  • 衛生的で取出しやすいです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top