詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DF-8B

品名 : 199x228mm ペーパータオル(190カット/2ロール)

仕様

メーカー エリエール 型番 20823535
シートサイズ(mm) 228×199 枚数(枚) 190
入数(巻) 2 材質 パルプ100%
ミシン目付
水回りでの使用に耐える強度を備えており、食材の水切りや食器拭きに適しています。
電子レンジにも使用可能
在庫スペースの削減や交換頻度が減り作業改善につながります。
重量も軽く女性でも片手で持てるサイズなので使い勝手に優れています。
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/18 08:09現在)

商品入数 2 販売単位 巻
カタログページ 2117ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top