詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DG-16

品名 : 425x457mm 油吸着パッド(水分離型/100枚)

吸収コアにスパンボンド製法の不織布をカバーした高耐久性吸収マットです。

仕様

サイズ(mm) 381×457×5(t) 吸収能力 約114L/100枚
入数 100枚 材質 リサイクル合成繊維
油吸着用
水は吸着せず、油のみを吸着します。
ミシン目が入っています。
追加説明
カタログ価格

24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2026/10/31 23:33現在)

商品入数 100 販売単位 pk
カタログページ 0622ページ
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入
  • 耐久性に優れた布カバーで両面ラミネートしています。
  • 吸着パッド構造

資料

拡大画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top