品番 : EA929DH-22
品名 : 吸収材キット(油専用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
水をはじいて油だけを吸収するキットが、丈夫なハンドル付バケツに入っています
仕様
| セット内容 | 吸着材(φ76×1140mm)×3本 吸着パッド(381×483mm)×10枚 ペーパータオル(300×330mm)×60枚 ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋 パテ、木製プラグ×9個 |
吸収能力 | 24.6L/キット |
|---|---|---|---|
| バケツサイズ | φ320×500(H)mm | バケツ重量 | 1.82kg |
| 総重量 | 4.34kg | ||
| 油用 | |||
| 油専用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。 | |||
| 耐久性があり、持ち運びに便利なハンドル付のバケツです。 | |||
| 吸着材は水を吸収せず、油のみを吸収します。 | |||
| 吸着マットは40%再生繊維を使用しています。 | |||
| バケツはダスト缶としても使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/24 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0623ページ | ||||
代替品
![]() |
|

