詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DK-46

品名 : 152x406x533mm 油吸収材(水分離型/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
オニオンの成分から作られた油吸着材です

仕様

サイズ 152×406×533mm 吸収能力 70.0L(10個当り)
材質 ポリプロピレン 重量 1.3kg×10個
油吸着用
オニオンの成分から作られた油吸着材です。
追加説明
カタログ価格

43,700 (税抜)/ 48,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/10 18:03現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA929DK-41
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top