詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HB-13

品名 : 600x1200mm/800匁 バスタオル(高級)

仕様

サイズ(cm) 60×120 入数 1枚
材質 綿100%
800匁(約250g/枚)
日本製
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/29 21:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2119ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top