品番 : EA929HC-201A
品名 : 180x 45x 50mm タオルハンガー
バスルームに簡単取付
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3267 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | 取付方 | マグネット |
| タオル掛幅 | 170mm | サイズ | 180×45×50(H)mm |
| 耐荷重 | 約1kg | 材質 | 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーン |
| 壁面を傷つけにくく、錆びないラバータイプのマグネット | |||
| お掃除スプレーボトルを掛けておくのも便利です。 | |||
| 横からスッと楽にタオルを掛けられます。 | |||
| 貼り付け位置が簡単に調節可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/17 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2131ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
