詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HC-62

品名 : 1840さ200mm/300匁 タオル(ソフト/5枚)

仕様

サイズ(cm) 34×90 入数 5枚
材質 綿100%
300匁(約94g/枚)
追加説明
カタログ価格

2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 13:59現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2119ページ
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top