詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HC-67

品名 : 340x 860mm/160匁 圧縮タオル

仕様

サイズ(cm) 34×86 圧縮サイズ 78×50×18mm
入数 1枚 材質 綿100%
使用期限 3~5年(保管状態が良ければそれ以上でも可能)
160匁(約50g/枚)
水をかけるとタオルに変化します。
【使用上の注意】
1、肌に異常を感じた場合は直ぐに使用をお止めください。
2、火や熱源の傍に置かないでください。(湿気及び水気も)
3、本来の用途以外に使用しないこと。
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 387

(2026/11/12 01:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2350ページ
ウェブカタログ画像
入数1枚
  • 入数1枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top