詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HC-81

品名 : 280x560mm ウェットボディタオル(1枚入/10パック)

仕様

タオルサイズ 280×560mm 重量 53.7g(パッケージ含む)
材質 本体:不織布(レーヨン、パルプ)
成分:水、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、セチルピリジニウムクロリド、プロピレングリコール
入数 10パック(各1枚入り)
保存期間 製造日より約5年
1枚で全身をふける大判・厚手タイプのウェットタオルです。
厚手の不織布を使用しているため、ゴシゴシ拭いても破れにくく、タオルに近い感覚で使用できます。
ノンアルコール、無香料のため、刺激に弱い方や小さなお子様でも使いやすい仕様です。
災害時のお風呂に入れない状況だけでなく、キャンプ、アウトドア、スポーツ後の汗拭き、介護など幅広いシーンで活用できます。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 18:35現在)

商品入数 10 販売単位 袋
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top