詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HG-73

品名 : 335x215mm キッチンスポンジクロス(グレー)

仕様

メーカー アイオン(AION) 型番 153-GY
サイズ 335×215mm 重量 50g
色 グレー 材質 PVAスポンジ、芯材(ポリエステル)
形状 ふきん 入数 1枚
耐熱温度 60℃
水滴をスパッと拭取り、絞れば元の吸水力が戻る超吸水スポンジを、キッチンで使いやすいサイズにしました。
キッチン周りで使いやすいよう、拭きやすい「ふきんタイプ」
スポンジの間にポリエステル芯地を挟んだ3層構造。
引っ張っても破れにくく、耐久性に優れています。
本製品に含まれているイソチアゾリノン系防腐剤によりアレルギー性接触皮膚炎を起こす場合があります。はじめてお使いになる前に、必ず水でよく洗ってからご使用ください。
包装フィルム内に結露する場合がありますが、品質上問題はありません。
【使用方法】
・はじめてご使用になる前は水でよく洗い、絞ってからお使いください。また、乾燥すると硬くなります。水やぬるま湯に浸し、柔らかくしてからお使いください。
・水に浸し、よく絞ってから、ゆっくりとスポンジを滑らし、水分を拭き取ってください。
・シンク、レンジ・コンロ周り、調理器具、キッチンマットやカーペットにこぼした飲み物や調味料、煮汁などの吸い取りに。
・絞れば吸水力が復活します。水分がなくなるまで「吸ったら絞る」を繰り返してください。
・汚れたら中性洗剤などでよく洗ってください。
【漂白剤を使用する場合】
必ず、漂白剤の使用条件に準じてご使用ください。
(使用例:水1L対し、塩素系漂白剤5mlの割合で希釈し、約2分間つけ置きした後、水ですすぐ。)
漂白剤の指定を超える濃度での使用、指定の時間を超えるつけ置きまたはすすぎが不十分な場合は、材質が劣化・色落ちします。
追加説明
カタログ価格

335 円(税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/18 09:29現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2118ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top