品番 : EA930AE-27
品名 : 333ml 変成シリコンコーク(ノンブリード/ライトグレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04782 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 変成シリコンコークノンブリード | カラー | ライトグレー |
| サイズ | φ51×320 | 総重量 | 525g |
| 非塗装汚染型 (硬化後塗装しても塗膜への汚染が少なく、汚れがつきにくい) |
|||
| 使用温度範囲 | 常温 | 耐熱温度 | 100℃(硬化後) |
| 内容量 | 333ml | 成分 | 変成シリコーン樹脂系 |
| 用途 | 塩ビ鋼板、モルタル、 コンクリートなどのひび割れ補修、 一般建築物の内外装目地の ひび割れ、浴室、洗面所、洗い場での 壁と設備機器のすき間シール、 塩ビ鋼板、カラー鉄板の接合部のシール |
||
| 塗装可、耐装性、低温作業性、弾力性、耐水性、耐熱性に優れます。 | |||
| 健康住宅対応 | |||
| JSIA F ★★★★ | |||
| ノンブリードタイプの為、塗装後ほとんど汚染しません。 | |||
| 追加説明 |
●性状…変成シリコーン樹脂系 ●標準使用量(塗布量)…11~13m/本(5×5mm目地) ●JIS規格番号1…A 5758 ●F☆☆☆☆…JSIA ●健康住宅対応 ●塗装非汚染型 ●塗装可 ●弾力性 ●耐水性 ●耐熱性 ●耐寒性 ●耐候性 ●低温作業性 ●塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている ●一般建築物の内外装目地のひび割れ ●モルタル・コンクリートのひび割れ ●浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール ●塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部のシール ●※上水道の給水用塩ビ管には使用不可 |
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/27 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

