詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AF-21

品名 : 500g カベコーク(ノンブリード/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コニシ 型番 #04671
商品名 カベコーク
クロス仕上げに(壁紙との接着性に優れます)
内壁のひび割れ、ALC板の目地・モルタルのひび割れ補修に。塗装も可能です。
内容量 500g カラー ホワイト
JAIA F☆☆☆☆
JAIA4VOC
使用温度範囲 10~35℃
追加説明 ●個装 サイズW(φ)[mm]…270
●個装 サイズD[mm]…86
●個装 サイズH[mm]…57
●個装 重量…530g
●内箱 入数…10本
●内箱 サイズW(mm)…295
●内箱 サイズD(mm)…280
●内箱 サイズH(mm)…135
●内箱 重量…5.8kg
●外箱 入数…30
●外箱 サイズW(mm)…295
●外箱 サイズD(mm)…280
●外箱 サイズH(mm)…405
●外箱 重量…18kg
●性状…アクリル樹脂系エマルジョン形
●標準使用量(塗布量)…10m/本
●JIS規格番号1…0
●F☆☆☆☆…JAIA
●JAIA 4VOC…○
●健康住宅対応
●水性
●塗布性良好
●塗装可
●目地汚染のないノンブリードタイプ
●内壁のひび割れ
●ALC板の目地
●ALC・モルタルのひび割れ

カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 19:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA930AF-31
  • 品番

    EA930AF-31

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
●カラー:ホワイト
  • ●カラー:ホワイト

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top