品番 : EA930AF-25
品名 : 340g カベコーク(ノンブリード/クリアー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #04698 |
---|---|---|---|
商品名 | カベコーク | ||
クロス仕上げに(壁紙との接着性に優れます) | |||
内壁のひび割れ、ALC板の目地・モルタルのひび割れ補修に。塗装も可能です。 | |||
内容量 | 340g | カラー | クリアー |
JAIA F☆☆☆☆ | |||
JAIA4VOC | |||
使用温度範囲 | 10~35℃ |
追加説明 |
●個装 サイズW(φ)[mm]…270 ●個装 サイズD[mm]…86 ●個装 サイズH[mm]…57 ●個装 重量…370g ●内箱 入数…6本 ●内箱 サイズW(mm)…295 ●内箱 サイズD(mm)…205 ●内箱 サイズH(mm)…110 ●内箱 重量…2.6kg ●外箱 入数…18 ●外箱 サイズW(mm)…295 ●外箱 サイズD(mm)…205 ●外箱 サイズH(mm)…330 ●外箱 重量…7.9kg ●性状…アクリル樹脂系エマルジョン形 ●JAIA 4VOC…○ ●健康住宅対応 ●水性 ●塗布性良好 ●塗装可 ●目地汚染のないノンブリードタイプ ●内壁のひび割れ ●ALC板の目地 ●ALC・モルタルのひび割れ |
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/07 23:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
※内容量:340gです。