品番 : EA930AH-1B
品名 : 85ml シリコ-ンシーラント(高温用/赤)
高温(熱)のある場所の接着に最適
仕様
| 商品名 | Silicone HT 300 | 用途 | 溶鉱炉、煙道高温設備に |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 85ml | 色 | 赤 |
| 仕様 | チューブ | 硬化時間 | 24時間(2~3mm厚) |
| 指触乾燥時間 | 8分 | 作業温度範囲 | 5~40℃ |
| 使用温度範囲 | -40~280℃(一時的(約2時間) 300℃) | 硬度(ショアーA) | 30±5 |
| 破断伸び率 | 約300% | ||
| スチール、アルミ、ガラス、セラミック等の接着に。 | |||
| 風化しにくく、化学物質に耐性があり、非常に弾力性があります。 | |||
| 熱にさらされる箇所の接着に特に適しています。 | |||
| 耐候性、耐薬品性に優れています。 | |||
| 工業炉、排ガスシステム、暖房設備、排気ガス経路、暖房キャビネットなど多くの分野で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/01 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
