品番 : EA930AH-5
品名 : 100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1209 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 100g | 使用温度範囲 | -40~250℃ |
| カラー | 黒色 | 主成分 | シリコーン |
| 粘度 | 140Pa・s | 用途 | 高温のかかるフランジ面のシール、ねじ部のシール |
| ペースト状 | |||
| 耐熱性に優れています。 常温-40~250℃まで使用可能です。(短時間300℃) |
|||
| 低分子シロキサン対策品です。(0.03%以下) | |||
| 脱アセトンタイプなので硬化速度が速く、金属への腐食性や不快臭がありません。 | |||
| ノンサグ品です。(タレ性が少ないタイプ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 05:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1506ページ | ||||
代替品
![]() |
|

