品番 : EA930AM-30
品名 : 330ml 接着剤(瓦用強力)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #59278 |
---|---|---|---|
商品名 | 瓦止太郎 | ||
レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに | |||
セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工 | |||
内容量 | 330ml | ||
約1~2日で硬化します。 | |||
JIS F★★★★ | |||
使用温度範囲 | 10~35℃ |
追加説明 |
●個装 サイズW(φ)[mm]…51 ●個装 サイズH[mm]…290 ●個装 重量…392g ●内箱 入数…10本 ●内箱 サイズW(mm)…260 ●内箱 サイズD(mm)…105 ●内箱 サイズH(mm)…310 ●内箱 重量…4.5kg ●外箱 入数…20 ●外箱 サイズW(mm)…260 ●外箱 サイズD(mm)…210 ●外箱 サイズH(mm)…310 ●外箱 重量…9.5kg ●性状…シリコーン樹脂系 ●高接着性 ●弾力性 ●高耐水性 ●耐久性 ●振動吸収 ●耐候性 ●セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工 ●約1~2日で硬化 ●レンガや丸瓦の重ね接着 ●平瓦のズレ止め ●台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止 |
---|
カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 05:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|