詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AN-24

品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(グレー/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー セメダイン 型番 8060プロ
内容量 330ml サイズ φ50×295mm
重量 約400g 使用温度範囲 -50~150℃
押出し可能温度 -15~50℃ 硬化速度(24時間後) 5℃:0.5mm、20℃:3mm
硬さ 25Hs 引張強さ 16kgf/c㎡
伸び 500% 引裂強さ 4kgf/cm
外観 ペースト状
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。
一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、そのうえ垂れがないため施工が簡単です。
入数 10本 色 灰
一成分形シリコーン系シーリング材
硬化時間 24時間
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に
硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
使用温度範囲 -
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 20:40現在)

商品入数 10 販売単位 箱

代替品

EA930AN-24A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top