品番 : EA930AN-4
品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・グレー/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セメダイン | 型番 | 8070プロ |
---|---|---|---|
カラー | グレー | サイズ | φ50×295mm |
重量 | 400g(1本あたり) | 内容量 | 330ml |
10本入り | |||
使用温度範囲 | -50~150℃ | ||
一成分形シリコーン系シーリング材 | |||
JIS A 5758 | |||
JSIA F☆☆☆☆ | |||
水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適です。 | |||
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。 | |||
硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。 | |||
防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適です。 | |||
使用温度範囲 | - |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,790 円(税抜)/ 6,369 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 03:52現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|