品番 : EA930AN-45
品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(アルミ/1本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セメダイン | 型番 | 8060プロ |
---|---|---|---|
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に | |||
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。 | |||
硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。 | |||
内容量 | 330ml | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
色 | アルミ | 入数 | 1本 |
伸び | 500% | ||
一成分形シリコーン系シーリング材 | |||
一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、そのうえ垂れがないため施工が簡単です。 | |||
重量 | 約400g | 硬化時間 | 24時間 |
使用温度範囲 | - |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 15:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|