詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AN-5

品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・アルミ/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー セメダイン 型番 8070プロ
カラー アルミ サイズ φ50×295mm
重量 400g(1本あたり) 内容量 330ml
10本入り
使用温度範囲 -50~150℃
一成分形シリコーン系シーリング材
JIS A 5758
JSIA F☆☆☆☆
水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適です。
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。
硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。
防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適です。
使用温度範囲 -
追加説明
カタログ価格

5,790 (税抜)/ 6,369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/17 04:16現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA930AN-5A
バリエーション一覧
EA930AN-11 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・ホワイト/1本)
EA930AN-1 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・ホワイト/10本)
EA930AN-2 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・クリア/10本)
EA930AN-3 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・アイボリー/10本)
EA930AN-4 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・グレー/10本)
EA930AN-5 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・アルミ/10本)
EA930AN-12 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・クリア/1本)
EA930AN-13 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・アイボリー/1本)
EA930AN-14 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・グレー/1本)
EA930AN-15 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・アルミ/1本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top