品番 : EA930MK-1G
品名 : 180ml ボンドコーキング(グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #26142 |
---|---|---|---|
商品名 | 雨もれ防止シール | ||
一般建築物の雨もり防止に | |||
内容量 | 180ml | カラー | グレー |
使用温度範囲 | 10~35℃ |
追加説明 |
●個装 サイズW(φ)[mm]…235 ●個装 サイズD[mm]…50 ●個装 サイズH[mm]…50 ●個装 重量…320g ●内箱 入数…10本 ●内箱 サイズW(mm)…260 ●内箱 サイズD(mm)…240 ●内箱 サイズH(mm)…110 ●内箱 重量…3.4kg ●外箱 入数…60 ●外箱 サイズW(mm)…500 ●外箱 サイズD(mm)…285 ●外箱 サイズH(mm)…350 ●外箱 重量…21.5kg ●性状…油性系 ●表面皮膜型(内部不硬化) ●塗装不可 ●屋根瓦のスキ間 ●外壁のひび割れ ●ダクトと壁の接合部 |
---|
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/13 22:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)