詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930TA-32

品名 : 150g 液状ガスケット(赤褐色)

脱アセトンタイプのため硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1207C
内容量 150g 使用温度範囲 -60~200℃
色 赤褐色 硬化時間 3分(23℃/50%条件下で)
仕様 液状 耐熱温度範囲 200℃
完全硬化時間 24時間で2.8mmほど(23℃/50%条件下で) 用途 エンジンのフランジ面のシール、一般フランジ面のシール、電気電子部品のシール・接着
粘度 200Pa・s 主成分 シリコーン
脱アセトンタイプのため硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。
未硬化時耐熱性に優れています。
耐エンジンオイル性・耐冷却液性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れています。
追加説明
カタログ価格

4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/12 12:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1455ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top