詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930TA-44

品名 : 150g 液状ガスケット(黒)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1105
内容量 150g 使用温度範囲 -40~150℃
主成分 NBR
硬化時間 塗布後約5分放置後接合 完全硬化時間
耐熱温度範囲 150℃ 特長 乾性はく離性
粘度 3.5Pa・s
溶剤揮散
液状で乾燥皮膜タイプ。
合成ゴムを主原料とした柔軟性のある剥離できる乾燥皮膜をつくります。
振動の激しい箇所に適しています。
比較的小さな接合面向き
追加説明
カタログ価格

2,270 (税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/12 15:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1455ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top