詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930TA-45

品名 : 100g 液状ガスケット(クリーム)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1110F
内容量 100g 主成分 アクリレート
使用温度範囲 -40~150℃ クリーム
硬化時間 完全硬化時間 約7時間(25℃)
耐熱温度範囲 150℃ 特長 無溶剤
粘度 50Pa・s 用途 冷温水管・冷却管のシール及びゆるみ防止、油配管・エアー配管・配水管のシール及びゆるみ防止
高強度
嫌気性
即シール性を有します。
無溶剤タイプなのでオープンタイムを必要としないため、塗布後すぐに締め付けることができます。
塗布後の液ダレがなく、きれいに仕上がります。
追加説明
カタログ価格

3,790 (税抜)/ 4,169 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/16 08:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1455ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top