詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930TC-2

品名 : 570g 発泡ウレタンフォーム(一液性/クリーム色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容

21/10/27 外観変更(No.52.53 9013)

仕様

メーカー エービーシー商会 型番 GS360ロング
結露防止、断熱、保温、パイプ周りの充填、穴埋めに
360°どの角度でも使用できます。
フォーム色 クリーム 内容量 570g
発泡体積 約20~24L
JAIA F☆☆☆☆
耐熱温度 -50~80℃ 使用温度範囲 5~40℃
追加説明
カタログ価格

3,850 (税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/29 23:03現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA930TC-2A
  • 品番

    EA930TC-2A

  • コメント

    内容量:450g クリーム色

モデルチェンジ品画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top