詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930TC-20A

品名 : 435ml 発泡ウレタンフォーム(防蟻/一液性/緑色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エービーシー商会 型番 IBF
シリーズ インサルパック 商品名 防蟻フォーム
耐熱温度 -50~+80℃ 内容量 435mL
使用温度範囲 5~40℃ グリーン
硬化時間 2時間 発泡体積 13±2L/本(直径20mmで約40m)
防蟻成分配合で、木造住宅基礎付近の気密処理や配管穴の埋め戻しに最適です。
ノンフロン
ペパーミント配合でほのかな香り
逆さにして使用してください。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

4,590 (税抜)/ 5,049 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 15:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1533ページ

代替品

EA930TC-20B
  • 品番

    EA930TC-20B

  • コメント

    ノズル・ガンタイプの2仕様で使用可能

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top