品番 : EA930TC-4
品名 : 600ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 発泡ウレタン | 発泡ガス | HC(ノンフロン) |
---|---|---|---|
用途 | 結露防止、断熱、保温、パイプまわりの充填、穴埋め等 | ||
すき間充填可能(最大5cm角) | |||
360°どの方向でも使用できます。 | |||
フォーム色 | ライトグリーン | ||
日本接着剤工業会自主表示登録品(JAIA F☆☆☆☆) | |||
発泡倍率 | 30倍 | 容量 | 600ml |
発泡容積 | 27~31L | 本体重量 | 732g |
耐熱温度 | -40~90℃ | 使用温度範囲 | 5~40℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 19:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)