品番 : EA930TE-1
品名 : 400g 発泡ウレタン(一液性/クリーム色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | SE-118 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイスパンフォーム400 | 内容量 | 400ml |
| 使用温度範囲 | -40~80℃ | フォーム色 | クリーム |
| 発泡量 | 約12L/1本 | 消防法 | 第4類 引火性液体第4石油類 危険等級Ⅲ |
| 耐熱温度 | -40~80℃ | ||
| エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。約2倍に発泡します。 | |||
| 配管部のすき間・断熱・結露防止に最適です。 | |||
| 逆さ吹き可能。 | |||
| 硬化時間目安:約60分/20mm厚 | |||
| JAIA F☆☆☆☆ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1533ページ | ||||
代替品
![]() |
|

