詳細表示

このページのURL:

品番 : EA933AC-14

品名 : 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 1134607
商品名 2047
高強度
高粘度
容量 50ml カラー
嫌気性、永久固定タイプ
推奨ねじ径 M22以上 使用温度範囲 -55~150℃
固着時間 90分 分離強度(破壊トルク) 35N・m
脱出トルク 7N・m
高潤滑・遅硬化特性
硬化時間 90分
硬化前に複数のボルトを締め付けるといった作業に
締付け時に熱が発生する高トルクのボルトも途中で硬化しません。
取り外しを必要としない箇所の固定に
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 02:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA933A-35
  • 品番

    EA933A-35

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top