品番 : EA933AM-1
品名 : 85ml ねじ込配管シール剤
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
内容量 | 85ml | 使用温度範囲 | -40~180℃ |
---|---|---|---|
色 | 白 | 可使時間 | 24時間 |
完全硬化時間 | 72時間 | ||
硬化が遅いので、焦らず配管の位置決めができます。 | |||
金属、樹脂用 | |||
LFGB適合品 | |||
低強度 | |||
高粘度 | |||
NSF規格品(NSF H1) |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/05 19:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|