品番 : EA933AS-13
品名 : 10ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | TL77J10ML |
---|---|---|---|
嫌気性接着剤 | |||
永久固定タイプ | |||
内容量 | 10ml | ||
高粘度 | |||
高接着 | |||
使用温度範囲 | -54~150℃ | 液色 | 赤 |
大径ねじ(M36以下)のゆるみ止め、シールに | |||
硬化時間 | 40分 | 分離強度 | 32Nm |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 13:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)