詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934AB-1

品名 : 113g エポキシスティック(鉄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 32314
スティック状パテ
速硬化
硬化時間 10分 内容量 113g
最高使用温度 121℃ 可使時間 2.5~5分
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/03 03:14現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA934WA-3
  • 品番

    EA934WA-3

  • コメント

    115g 鉄補修スティック

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top