詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934AC-11

品名 : 4.8ml ねじ山補修剤

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 FSTR-K
ネジ、接合部の補修剤です。
溶剤、オイル等の耐液性に優れており、鉄、アルミ、鋳物、真鍮材質のものに使用可能。
内容量 4.8ml(2液性) 耐熱温度 150℃
カラー 灰色(混合時)
2液混合タイプ
追加説明
カタログ価格

4,650 (税抜)/ 5,115 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 19:20現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS他言語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top