詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934AE-1

品名 : 60g 水まわり穴うめパテ(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

60分硬化
エポキシ樹脂系
内容量 60g
浴室内、配水管、マリン用品の穴埋め・カケに
浴室タイル及びタイル目地
色調 ホワイト
追加説明 ●個装 サイズW(φ)[mm]…90
●個装 サイズD[mm]…38
●個装 サイズH[mm]…205
●個装 重量…90g
●内箱 入数…10本
●内箱 サイズW(mm)…195
●内箱 サイズD(mm)…95
●内箱 サイズH(mm)…210
●内箱 重量…1.1kg
●外箱 入数…60
●外箱 サイズW(mm)…575
●外箱 サイズD(mm)…205
●外箱 サイズH(mm)…220
●外箱 重量…7kg
●性状…エポキシ樹脂系
●計量不要
●耐久性
●塗装可
●補修後ヤスリがけができる
●2剤混合型
●成形自在
●浴室内、配水管、マリン用品の穴うめ・カケに
●浴室タイルおよびタイル目地
●排水管接合部
●サーフボード
●60分硬化

カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 05:46現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top