詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934AS-26

品名 : 80g FRP用補修パテ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 80g
全塗装色対応
硬化時間 約1時間(20℃) 可使時間 約10分(20℃)
パッケージ重量 130g
ケブラー繊維配合パテ
エアロパーツの補修に
鉄の5倍の引張強度
曲げや振動に強く、サイドシル・ドア部分の補修に適しています。
研磨用ベーパーが付属しています。補修部分の錆とりや、補修後表面の磨き用に。(サイズ:95x60mm #150、#320、#600が各1枚)
耐熱温度 90~100℃ 使用温度範囲 10~30℃
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 12:58現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top