詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934DB-5

品名 : 200gセット メタリック・パテ

仕様

メーカー Devcon(デブコン) 型番 DV16324
内容量 200gセット
(主剤:170g、硬化剤:30g)
色 薄灰
可使時間 25分(25℃) 硬化時間 16時間(25℃)
耐熱温度 250℃ 用途 エンジン周り等の耐熱補修用途
光沢が必要なきめ細かい補修等
適用材質 金属全般、コンクリート、木材、石材
(プラスチック、メッキ処理金属は注意が必要です。)
付属品 耐熱プライマー
パテ状
キャビテーションで腐蝕したエンジンブロックやクランクケースの補修に最適です。
硬化後は薄灰色となりますが、バフ掛けまで行うとステンレス調の金属光沢を出すことができ、切削加工面はアルミのような明るいシルバー調になります。
特殊アルミ剤を使用していますので、きめ細かい精密補修が可能です。
付属の耐熱プライマーとの併用で、ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
食品衛生法(第370号)規格適合
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/30 00:21現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1474ページ
ウェブカタログ画像
  • 補修後、研磨することで光沢が出せます。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top