詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934DM-11

品名 : 50ml エポキシ接着剤(仮止め用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/12/24 EA934DM-100のミキシングノズルは使用できません。(No.55,56 1205)

とにかく速く硬化し、耐油性があるので低圧で油漏れしている穴や亀裂の仮止めに最適です

仕様

メーカー Devcon(デブコン) 型番 DV14277
内容量 50ml 色 淡黄色
耐熱温度 90℃ 可使時間 30~42秒(25℃)
硬化時間 45分(25℃) 用途 低圧の油漏れの仮止め、金属・コンクリート素材の接着
適用材質 金属全般、コンクリート、木材、石材
(プラスチック、メッキ処理金属は注意を要します。)
超々速硬化タイプ
高粘度液状
電気絶縁性が良い
EA934WF-50、EA934DM-98・-99を併用して下さい。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

6,450 円(税抜)/ 7,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 03:30現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA934WD-50B
  • 品番

    EA934WD-50B

  • コメント

    5分型エポキシ接着剤

ウェブカタログ画像
  • イメージ
  • イメージ
  • イメージ

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top