詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934DS-6

品名 : 500gセット セラミック補修剤(耐摩耗・耐薬品)

仕様

メーカー Devcon(デブコン) 型番 DV207071
内容量 500gセット 耐熱温度 250℃
(連続使用温度は200℃)
濃灰色 硬化時間 6時間(25℃)
可使時間 45分(25℃) 材質 エポキシ樹脂
オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤
耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。
低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。
耐薬品性にも優れています。
垂直面に塗っても垂れ落ちません。
薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
追加説明
カタログ価格

46,000 (税抜)/ 50,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/03 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1475ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top