品番 : EA934KA-1
品名 : 200g エポキシ強力接着剤
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #16361 |
---|---|---|---|
商品名 | クイックメンダー | ||
2液混合型 | |||
5分硬化開始 | |||
エポキシ樹脂系 | |||
金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充填に | |||
内容量 | 200gセット | 使用温度範囲 | 10~35℃ |
追加説明 |
●個装 サイズW(φ)[mm]…166 ●個装 サイズD[mm]…65 ●個装 サイズH[mm]…34 ●個装 重量…253g ●内箱 入数…10セット ●内箱 サイズW(mm)…340 ●内箱 サイズD(mm)…170 ●内箱 サイズH(mm)…75 ●内箱 重量…3kg ●外箱 入数…30 ●外箱 サイズW(mm)…355 ●外箱 サイズD(mm)…200 ●外箱 サイズH(mm)…250 ●外箱 重量…8.5kg ●性状…エポキシ樹脂系 ●標準使用量(塗布量)…130~160g/㎡(片面あたり) ●JIS規格番号1…A 5549 ●F☆☆☆☆…JIS ●2液混合型 ●5分硬化開始 ●充てん性 ●高接着性 ●高強度 ●耐久性 ●金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに ●各種タイルのはがれ補修 ●ノンスリップのはがれ補修 ●ポストや表札の接着 ●各種の家具や建具のガタつき修理 ●外壁や石材部分のカケ・割れ |
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/20 19:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|