品番 : EA934KA-22
品名 : 1.0kg エポキシ接着剤
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #45417 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クイックセット | 内容量 | 1㎏ |
| 色 | 乳白色 | 標準塗布量 | 200~300g/㎡ |
| 可使時間 | 4分(20℃) | 実用硬化時間 | 15分(20℃) |
| 完全硬化時間 | 6時間(20℃) | 粘度 | 40000~80000mPa・s |
| 混合比 | 1:1 | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 耐熱温度範囲 | 60℃で10N/m㎡(下限データなし) | 主成分 | エポキシ樹脂系 |
| コンクリート・金属・タイル・石・ガラス・陶磁器・木材の接着に | |||
| 2液混合型 | |||
| 混合して5分で硬化開始し、15分でほぼ硬化(20℃) | |||
| 硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着が可能。 | |||
| 低温下(+5℃)でも硬化し、冬季作業にも適する。 | |||
| 耐水性・耐久性に優れる | |||
| 広範囲の硬化剤を強力に接着 | |||
| 押し出しやすいラミネートチューブ入り | |||
| 4VOC基準適合 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| 【主な使用用途】 金属部品・金属製品の接着に 陶磁器、磁器タイルの接着に ガラス類同士の接着、および異種材との接着に 硬質プラスチック部品・製品(FRP含む)の接着に |
|||
| 〈接着できないもの〉 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム |
|||
| ※ガラスの接着の場合、硬化収縮でひびが入ることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。 ※自動車のガラスには使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/19 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1473ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
