詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KA-4

品名 : 15g 透明エポキシ接着剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コニシ 型番 #14923
商品名 エポクリヤー 内容量 15gセット
使用温度範囲 10~35℃ 硬化時間 40分(20℃)
可使時間 5分(20℃)
アクリル板の組立
透明部品の接着
2液混合タイプ
ガラス小物、置物の製作・補修に
追加説明 ●個装 サイズW(φ)[mm]…90
●個装 サイズD[mm]…19
●個装 サイズH[mm]…205
●個装 重量…33g
●内箱 入数…5セット
●内箱 サイズW(mm)…95
●内箱 サイズD(mm)…80
●内箱 サイズH(mm)…210
●内箱 重量…205g
●外箱 入数…120
●外箱 サイズW(mm)…500
●外箱 サイズD(mm)…400
●外箱 サイズH(mm)…235
●外箱 重量…6kg
●性状…エポキシ樹脂系
●JIS規格番号1…0
●F☆☆☆☆…JAIA
●無色透明
●耐久性
●充てん性
●2液混合型
●5分硬化開始
●変色しにくい
●ガラス小物・置物の製作・補修
●アクリル板の組立
●透明部品の接着

硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

805 (税抜)/ 886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/20 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 pk

代替品

EA935B-25
  • 品番

    EA935B-25

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top